SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM20TF-400Z
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM20TF-400Z
Rubix:05264966
Fabrikant:MGPM20TF-400Z
EAN:3618035908214

Technische samenvatting
| Type | mgp-z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 83 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM20TF-400Z
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3469 g |
| Type | mgp-z |
| Diameter zuiger | 83 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,59 excl. BTW
/ stuk
€ 408,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen