Referenties
SMC:MGPM25-100AZ
Rubix:05264972
Fabrikant:MGPM25-100AZ
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM25-100AZ
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 179x93x42 mm |
| Logistiek gewicht | 1840 g |
| Type | smc compact geleide cilinder mgpm25-100az |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,16 excl. BTW
/ stuk
€ 397,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen