Referenties
SMC:MGPL40TF-150Z
Rubix:05264712
Fabrikant:MGPL40TF-150Z



Technische samenvatting
| Type | mgp-z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPL40TF-150Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x267x120 mm |
| Logistiek gewicht | 3424 g |
| Type | mgp-z |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,59 excl. BTW
/ stuk
€ 617,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen