SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM25TF-75Z
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM25TF-75Z
Rubix:05265008
Fabrikant:00936838
EAN:3618035904049

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM25TF-75Z
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
•3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing.
•Compactness & Lightness
•Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting.
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.
Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread Type: TF [G]
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 75
Auto Switch: No Switch
Lead Wire Length: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number of Auto Switches: 2 pcs. [Or None in Case of No Switch]
Change of Guide Rod End Shape: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Fluororubber Seal: None
Grease for Food Processing Equipment: None
•Compactness & Lightness
•Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting.
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.
Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread Type: TF [G]
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 75
Auto Switch: No Switch
Lead Wire Length: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number of Auto Switches: 2 pcs. [Or None in Case of No Switch]
Change of Guide Rod End Shape: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Fluororubber Seal: None
Grease for Food Processing Equipment: None
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x153x93 mm |
| Logistiek gewicht | 1327 g |
| Type | mgp-z |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,19 excl. BTW
/ stuk
€ 306,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen