SMC GELEIDE CILINDER MGPWM32TF-25

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPWM32TF-25
Rubix:05278433
Fabrikant:MGPWM32TF-25
EAN:3618035891691
SMC GELEIDE CILINDER MGPWM32TF-25

Technische samenvatting

Typeglijlager, compacte geleide cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPWM32TF-25


De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijwaartse belasting bij intern transport, heffen en stoppen. De cilinder maakt gebruik van een ultracompact ontwerp door het cilinderlichaam op te nemen als onderdeel van het geleidingslichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder toeneemt. Conventioneel ontworpen geleide cilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een dramatische afname van de zijdelingse belastbaarheid naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, montagegroeven voor schakelaars aan twee zijden en een veelzijdigere T-sleufmontage dan de MGQ-serie. Op bestelling gemaakte opties voor deze serie zijn onder andere verstelbare luchtkussens, zwaar uitgevoerde geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.
•A wide guided cylinder specialised in the stability and moment of large work pieces.
•Plate allowable rotation torque tripled (in comparison with the basic type) by doubling the guide pitch.
•Non-rotating accuracy of the plate is improved (with respect to the basic type) due to the increase in the guide pitch.
•Equivalent weight to the basic type, even though the volume is 170% more than the basic MGP.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø32
Port Thread Type: TF (G)
Stroke: 25
Auto Switch: No Switch
Lead Wire Length: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number of Auto Switches: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

Compact guide cylinder, slide bushing, new style
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1310 g
Typeglijlager, compacte geleide cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 334,41 excl. BTW
/ stuk
€ 404,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen