SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB12-5SM

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJB12-5SM
Rubix:05292501
Fabrikant:00695301
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB12-5SM

Technische samenvatting

Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB12-5SM


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x27x17 mm
Logistiek gewicht22 g
Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
27,27 excl. BTW
/ stuk
33,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen