Referenties
SMC:MGPWM32TF-50
Rubix:05278434
Fabrikant:MGPWM32TF-50
EAN:3618035891677

Technische samenvatting
| Type | compacte geleide cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPWM32TF-50
De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijwaartse belasting bij intern transport, heffen en stoppen. De cilinder maakt gebruik van een ultracompact ontwerp door het cilinderlichaam op te nemen als onderdeel van het geleidingslichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder toeneemt. Conventioneel ontworpen geleide cilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een dramatische afname van de zijdelingse belastbaarheid naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, montagegroeven voor schakelaars aan twee zijden en een veelzijdigere T-sleufmontage dan de MGQ-serie. Op bestelling gemaakte opties voor deze serie zijn onder andere verstelbare luchtkussens, zwaar uitgevoerde geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.
MGPW, Compact Guide Cylinder/Wide type
Sterke punten
Compact guide cylinder, slide bushing, new style
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of lead wire lengths
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1710 g |
| Type | compacte geleide cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,27 excl. BTW
/ stuk
€ 435,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen