SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM63TF-30AZ-XC19
Compacte geleidingscilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM63TF-30AZ-XC19
Rubix:05265879
Fabrikant:MGPM63TF-30AZ-XC19

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM63TF-30AZ-XC19
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij het cilinderlichaam is geïntegreerd in het geleidelichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Met luchtkussen
Er kan worden gekozen uit 3 soorten lagers: glijlager, kogelbus en hoogprecisie kogelbus
Compactheid en lichtheid
Boring: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slaglengtes van 10 tot 400 mm (afhankelijk van de boring)
Automatische schakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd
Er kan worden gekozen uit 3 soorten lagers: glijlager, kogelbus en hoogprecisie kogelbus
Compactheid en lichtheid
Boring: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slaglengtes van 10 tot 400 mm (afhankelijk van de boring)
Automatische schakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd
Toepassingen
Hoge zijdelingse belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 466,67 excl. BTW
/ stuk
€ 564,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen