Referenties
SMC:MGF40-PS
Rubix:05266611
Fabrikant:MGF40-PS
EAN:3618035931786

Documenten
Productdetails : SMC PAKKING SET MGF MGF40-PS
Serie MGF geleidingstafels zijn compacte cilinders met een laag profiel die gebruik maken van een grote concentrische geleidingsbus voor een uitstekende weerstand tegen excentrische belasting. Montage is mogelijk vanuit 2 richtingen. Een ingebouwd niet-roterend mechanisme voorkomt rotatie van het tafelblad.
Sterke punten
Low-profile, compact, guide tableLarge diameter guide rod enables cylinder to handle eccentric loads applied from any direction within a 360 angleAuto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Type | compact geleider cilinder |
| Materiaal | nbr (zuigerverbinding, staafverbinding, o-ring) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,14 excl. BTW
/ stuk
€ 24,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen