SMC GELEIDE CILINDER MGF40-100

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGF40-100
Rubix:05278382
SMC GELEIDE CILINDER MGF40-100

Technische samenvatting

Typecompacte geleidecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGF40-100


Serie MGF geleidingstafels zijn compacte cilinders met een laag profiel die gebruik maken van een grote concentrische geleidingsbus voor een uitstekende weerstand tegen excentrische belasting. Montage is mogelijk vanuit 2 richtingen. Een ingebouwd niet-roterend mechanisme voorkomt rotatie van het tafelblad. Er zijn T-gleuven op 3 zijden van de MGF-behuizing (behalve aan de poortzijde), zodat diverse beugels kunnen worden gemonteerd. Optionele automatische schakelaars kunnen op 4 zijden van de behuizing worden gemonteerd.
Boringmaat: 40mm
Schroefdraad poort: Rc
Slag: 100mm
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Looddraad of voorbedrade connector: 0,5m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidecilinder
€ 775,99 excl. BTW
/ stuk
€ 938,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen