Referenties
Festo:DPVU-40
Rubix:05108992
Fabrikant:161198
EAN:4052568071899

Documenten
Productdetails : FESTO MEERSTANDENKIT DPVU-40 161198
Meerstandenkit DPVU-40 voor de montage van 3- en 4-standencilinders, samengebouwd uit 2 standaard typen ADVU. Grootte=40, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=137 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Type | dpvu kit voor meerdere posities |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,29 excl. BTW
/ stuk
€ 108,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen