SMC GELEIDE CILINDER MGPM80TF-50AZ

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM80TF-50AZ
Rubix:A0265584
Fabrikant:01126432
SMC GELEIDE CILINDER MGPM80TF-50AZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM80TF-50AZ


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
658,56 excl. BTW
/ stuk
796,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen