SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-5DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B32TF-5DCZ
Rubix:A0729404
Fabrikant:00791037
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-5DCZ

Technische samenvatting

Typesmc compact cilinder cdq2b32tf-5dcz
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-5DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc compact cilinder cdq2b32tf-5dcz
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 46,54 excl. BTW
/ stuk
€ 56,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen