SMC GELEIDE CILINDER MGPM50TF-400AZ

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM50TF-400AZ
Rubix:A0263120
Fabrikant:01126251
EAN:3618035895682
SMC GELEIDE CILINDER MGPM50TF-400AZ

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM50TF-400AZ


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp doordat de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 795,09 excl. BTW
/ stuk
€ 962,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen