Referenties
SMC:MGPWM20TF-75
Rubix:A0266375
Fabrikant:00940588

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPWM20TF-75
De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. Conventioneel ontworpen geleidecilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een drastische afname van het zijdelingse draagvermogen naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slaglengtes, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie. Op maat gemaakte opties voor deze serie zijn onder meer verstelbare luchtkussens, zware geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, breed type
Boring: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Slag: 25 mm tot 200 mm
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Slag: 25 mm tot 200 mm
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc geleide cilinder mgpwm20tf-75 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,36 excl. BTW
/ stuk
€ 354,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen