SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM32TF-125Z-XC6A
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM32TF-125Z-XC6A
Rubix:A0265048
Fabrikant:MGPM32TF-125Z-XC6A

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM32TF-125Z-XC6A
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, glijbus
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 396,09 excl. BTW
/ stuk
€ 479,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen