SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM32-200AZ
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM32-200AZ
Rubix:05265018
Fabrikant:MGPM32-200AZ

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM32-200AZ
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp doordat de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lengte van het lager toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, kogelbuslager
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 491,98 excl. BTW
/ stuk
€ 595,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen