SMC GELEIDE CILINDER MGPM50-30Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM50-30Z
Rubix:A0263002
Fabrikant:00937661
SMC GELEIDE CILINDER MGPM50-30Z

Technische samenvatting

Typesmc geleide cilinder mgpm50-30z
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM50-30Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc geleide cilinder mgpm50-30z
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
332,84 excl. BTW
/ stuk
402,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen