Referenties
SMC:MGPL20TF-175Z
Rubix:05264578
Fabrikant:MGPL20TF-175Z



Technische samenvatting
| Type | mgp-z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPL20TF-175Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x275x83 mm |
| Logistiek gewicht | 1564 g |
| Type | mgp-z |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,80 excl. BTW
/ stuk
€ 435,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen