SMC GELEIDE CILINDER MGPM20-160Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MGPM20-160Z
Rubix:A0260742
Fabrikant:MGPM20-160Z
SMC GELEIDE CILINDER MGPM20-160Z
Technische samenvatting
Typecompacte geleidingscilinder
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM20-160Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder maakt gebruik van een ultracompact ontwerp door de cilinderbehuizing te integreren in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, glijbus, nieuw model Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Aantal poorten2
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalnbr
Drukbereik1,0/1,5 mpa
Minimale bedrijfsdruk1,2 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
260,08 excl. BTW
/ stuk
314,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen