FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-2-C 151855

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3E-D-2-C
Rubix:05103723
Fabrikant:151855
EAN:4052568117252
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-2-C 151855

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-2-C 151855


Magneetventiel MFH-5/3E-D-2-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)170x101x60 mm
Logistiek gewicht751 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 241,07 excl. BTW
/ stuk
€ 291,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden