SMC GELEIDE CILINDER MGPM20TF-25Z-XC4

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM20TF-25Z-XC4
Rubix:A0260767
Fabrikant:MGPM20TF-25Z-XC4
SMC GELEIDE CILINDER MGPM20TF-25Z-XC4

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM20TF-25Z-XC4


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, glijbus
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Bouwmaat20
€ 237,66 excl. BTW
/ stuk
€ 287,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen