Referenties
Festo:DGST-16-30-Y12A
Rubix:05112201
Fabrikant:8085176
EAN:4052568450649

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-16-30-Y12A 8085176
De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 504,77 excl. BTW
/ stuk
€ 610,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen