SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQM32-40-5MOU

Compacte geleidestang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CVQM32-40-5MOU
Rubix:05298722
Fabrikant:CVQM32-40-5MOU
SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQM32-40-5MOU

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQM32-40-5MOU


Onze nieuwe serie CVQM-geleidestangcilinder - die volledig uitwisselbaar is met onze populaire CQ2-cilinderreeks - is speciaal ontwikkeld voor duw- en klemtoepassingen, waarbij een sterke weerstand tegen zijdelingse belasting en een hoge niet-draaiende nauwkeurigheid vereist zijn. Met zijn volledig geïntegreerde magneetventiel biedt hij grote ruimtebesparende voordelen, snelle reactiesnelheden en de installatiekosten worden tot een minimum beperkt omdat er geen traditionele leidingverbindingen tussen de cilinder en de klep nodig zijn. Deze dubbelwerkende luchtcilinders zijn verkrijgbaar in boringmaten van 32, 40, 50 en 63 mm. Ze kunnen worden uitgerust met een automatische schakelaar aan een van de drie beschikbare zijden en werken tussen een minimum- en maximumdrukbereik van 0,15 - 0,7 Mpa.
CVQM, Compact Cylinder with Solenoid Valve, Guide Rod Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
€ 174,05 excl. BTW
/ stuk
€ 210,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen