SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQM32-5-5MOU
Compacte geleidestang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CVQM32-5-5MOU
Rubix:05298724
Fabrikant:CVQM32-5-5MOU

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQM32-5-5MOU
Onze nieuwe serie CVQM-geleidestangcilinder - die volledig uitwisselbaar is met onze populaire CQ2-cilinderreeks - is speciaal ontwikkeld voor duw- en klemtoepassingen, waarbij een sterke weerstand tegen zijdelingse belasting en een hoge niet-draaiende nauwkeurigheid vereist zijn. Met zijn volledig geïntegreerde magneetventiel biedt hij grote ruimtebesparende voordelen, snelle reactiesnelheden en de installatiekosten worden tot een minimum beperkt omdat er geen traditionele leidingverbindingen tussen de cilinder en de klep nodig zijn. Deze dubbelwerkende luchtcilinders zijn verkrijgbaar in boringmaten van 32, 40, 50 en 63 mm. Ze kunnen worden uitgerust met een automatische schakelaar aan een van de drie beschikbare zijden en werken tussen een minimum- en maximumdrukbereik van 0,15 - 0,7 Mpa.
CVQM, Compact Cylinder with Solenoid Valve, Guide Rod Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,12 excl. BTW
/ stuk
€ 191,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen