Referenties
SMC:MGP20-PS
Rubix:05268576
Fabrikant:MGP20-PS
EAN:3618035929424

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET MGP 20 MGP20-PS
De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals bij het hanteren/verwerken, tillen en tegenhouden van materialen. De cilinder maakt gebruik van een ultra-compact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing in de geleidingsbehuizing is geïntegreerd. Als de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, zodat de belastbaarheid van de cilinders toeneemt. De conventioneel ontworpen geleidingscilinders hebben een vastgestelde lagerlengte die resulteert in dramatische dalingen van zijdelingse belasting bij toename van de slaglengten
Sterke punten
Compacte geleidingscilinder met luchtkussenVerschillende schakelaars met verschillende draadlengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Materiaal | nbr (zuigerafdichting, stangafdichting, pakking) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen