SMC ZUIGNAP ZP3-06BS

Compacte pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3-06BS
Rubix:A0728138
Fabrikant:ZP3-06BS
SMC ZUIGNAP ZP3-06BS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter6 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3-06BS


De vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor u uit een breed assortiment kunt kiezen. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.

Sterke punten

Padmaten: Ø 4 - Ø 16 mmVormen: Balgtype met ribben en groefMaterialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalsiliconenrubber
Diameter6 mm
Vormbalg
Typecompact kussen
57,40 excl. BTW
/ 10 stuks
69,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen