Kegellager Timken 26282D-20081, Buitendiameter: 71.438 mm | Binnendiameter: 31.999 mm | Breedte: 36.513 mm
Component met dubbele beker voor conische rollen
Zie technische informatieReferenties
Timken:26282D-20081
Rubix:03321354
Fabrikant:100096508
EAN:0053893222257






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,999 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 26282 D-20081 CUP
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerspreiding, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in de behuizingsboring bewegen.
Sterke punten
Dubbele beker en twee enkele conussen, met of zonder tussenring. Wanneer tussenringen worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgespannen, op elkaar afgestemde eenheid. De beker heeft een groef en smeergaten in de OD. Tussenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerkanalen en smeergaten.
Toepassingen
Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,576x71,374x71,374 mm |
| Logistiek gewicht | 734 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x46,0756 mm |
| Gewicht verpakking | 733,9 g |
| Binnendiameter | 31,999 mm |
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,776 kg |
| Serie | 26000 |
| Totale breedte lager | 42,863 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.411,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2.917,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen