Kegellager Timken 28158-90075, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 45.974 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28158-90075
Rubix:03321500
Fabrikant:100049322
EAN:0053893230412
TIMKEN 28158-90075 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte45,974 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28158-90075 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,974x80,01x80,01 mm
Logistiek gewicht888 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Gewicht verpakking888,1 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte45,974 mm
Type lagerspelingcn
€ 590,86 excl. BTW
/ stuk
€ 714,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.