Kegellager Timken 27690-90040, Buitendiameter: 125.413 mm | Binnendiameter: 83.345 mm | Breedte: 54.762 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27690-90040
Rubix:03320990
EAN:0053893227771
TIMKEN 27690-90040 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte54,762 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27690-90040 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken TRB 2S kegellager-assy 27690-90040 met snap-ring spacer. Afmetingen: 83,345 mm boring x 125,413 mm OD x 54,762 mm breed; gewicht 2,24 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,864x125,476x125,476 mm
Logistiek gewicht2273 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte54,762 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,24 kg
Serie27600
Totale breedte lager54,762 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr204000 N
Aangepaste tariefcode84822000
436,40 excl. BTW
/ stuk
528,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.