Kegellager Timken 67388/67322, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 46.038 mm
Timken kegelrollager 67300
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388/67322
Rubix:03324250
EAN:0053893658278




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388/67322 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,038x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 4749 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50,8x206,502x206,502 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 67300 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,54 excl. BTW
/ stuk
€ 669,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen