Kegellager SKF 32320, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 73 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32320
Rubix:03470889
EAN:7316577328021

Productdetails : SKF 32320 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Serie | 323 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Totale breedte lager | 77,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.160,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.404,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden