Kegellager Timken 66225-90035, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 73.025 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:66225-90035
Rubix:03324198
Fabrikant:100142244
EAN:0053893359274
TIMKEN 66225-90035 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte73,025 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 66225-90035 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,025x117,475x117,475 mm
Logistiek gewicht3355 g
Gewicht verpakking3355,2 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte73,025 mm
Type lagerspelingcn
127 mm
127 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
678,33 excl. BTW
/ stuk
820,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen