Kegellager Timken 32211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 26.75 mm

Kegellagers uit de serie 322

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32211
Rubix:03323320
EAN:0053893045856
TIMKEN 32211 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte26,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32211 KEGELLAGER EENRIJIG


Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte26,75 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,04 excl. BTW
/ stuk
79,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen