Kegellager Timken HM821547-90011, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 99.979 mm | Breedte: 103.378 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM821547-90011
Rubix:03327062
Fabrikant:100100106
EAN:0053893697932
TIMKEN HM 821547-90011 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter99,979 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte103,378 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 821547-90011 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,378x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht11770 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking11769,8 g
Binnendiameter99,979 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte103,378 mm
Type lagerspelingcn
5.049,44 excl. BTW
/ stuk
6.109,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.