Kegellager Timken 88900, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 49.213 mm

Kegel van taps rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:88900
Rubix:03325233
Fabrikant:100096029
EAN:0053893431741
TIMKEN 88900 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 88900 CONE


Enkelrijige taps rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type, ze bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde het eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taps rollager. Het bestaat uit twee hoofd-uiteenbare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Een in één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel vast en verdeelt ze gelijkmatig. Pen-type kooien zijn ook verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonopstellingen; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Wielen van aanhangwagens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,213x274,32x274,32 mm
Logistiek gewicht8103 g
Afmeting verpakking (D x B x H)311,15x311,15x69,85 mm
Gewicht verpakking8103 g
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,7 kg
Serie88000
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r821000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
€ 2.213,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.678,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.