Referenties
SKF:HE 316
Rubix:03041296
Fabrikant:8402
EAN:7316577010087

Productdetails : SKF HE 316 TREKBUS
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x112x112 mm |
| Logistiek gewicht | 966 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendraad | m80x2 |
| Breedte | 59 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,33 excl. BTW
/ stuk
€ 118,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen