SKF H 3122 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3122
Rubix:03041176
Fabrikant:8237
EAN:7316577009005
SKF H 3122 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendraadm110x2
Breedte81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3122 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x154x154 mm
Logistiek gewicht2163 g
Binnendiameter100 mm
Buitendraadm110x2
Breedte81 mm
Buitendiameter154 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 161,43 excl. BTW
/ stuk
€ 195,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden