SKF H 2316 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 2316
Rubix:03041118
Fabrikant:H 2316
EAN:7316577008725
SKF H 2316 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendraadm80x2
Breedte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 2316 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendraadm80x2
Breedte78 mm
Buitendiameter105 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 74,03 excl. BTW
/ stuk
€ 89,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden