SKF H 3132 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3132
Rubix:03041167
Fabrikant:8249
EAN:7316577079923
SKF H 3132 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendraadm160x3
Breedte119 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3132 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7443 g
Binnendiameter140 mm
Buitendraadm160x3
Breedte119 mm
Buitendiameter252 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 366,88 excl. BTW
/ stuk
€ 443,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden