Referenties
Fabory:39000.100.110
Rubix:08911545

Productdetails : ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 10X110MM
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | conische pen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,45 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
110 mm