SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X36MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB2X36A1.4305
Rubix:A0817637
Fabrikant:000122 36
EAN:4043377000408


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X36MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2X36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 106,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
36 mm