Referenties
Spartex:GOCOCAN6X16A1
Rubix:A0824749
Fabrikant:147126 16
EAN:4043377135353


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 6X16MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 6X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
16 mm