Referenties
Spartex:GOCYL10X18BR
Rubix:08914463
Fabrikant:000007.00000.0100.018
EAN:4051427227378

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X18MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 10X18 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x18mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 66,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
18 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x18mm
