Referenties
Spartex:GOCOCAN8X35A1
Rubix:A0824741
Fabrikant:147128 35
EAN:4043377135506


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 8X35MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 8X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,23 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
35 mm