SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2,5X16MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB2,5X16A1.4305
Rubix:08251567
Fabrikant:0001225 16
EAN:4043377000422


Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2,5X16MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 2,5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 69,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
16 mm