602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 20X50MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39090.200.050
Rubix:08911778
EAN:8715492801852

Productdetails : 602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 20X50MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | 602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 20x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,68 excl. BTW
/ stuk
€ 5,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
50 mm
Type
602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 20x50mm