Referenties
Vervangen ref.:GOCYLRECTI8X20FIBR
Spartex:GOCYLTAR8X20
Rubix:08917197
Fabrikant:007979.00004.0080.020
EAN:4051427184022

Productdetails : 602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 6X50MM
Cilinderpen, intern schroefdraad 8X20 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | 602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 6x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,60 excl. BTW
/ stuk
€ 0,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
20 mm
Norm
Type
602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 6x50mm
