SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 6X20MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB6X20A1.4305
Rubix:08251596
Fabrikant:000126 20
EAN:4043377000996


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 6X20MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 6X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,58 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 59,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
20 mm