Referenties
Spartex:GOCYL3X6BRHRC
Rubix:08914527
Fabrikant:006325.00000.0030.006
EAN:4051427175556

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X6MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 3X6 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x6mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
6 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x6mm
